SZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69438629 品番SZ2G-0416IXS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

「SZ2G-0416IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。
VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。
オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。

適合ケーブル
【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上
【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg)2.6 電源(V)100〜240 AC(50/60Hz) ポート数16 消費電力(W)最大27 適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 接続方式1000Mbps/10Gbps 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196 保存温度(℃)-40〜70 保証期間3年間 LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)10〜90(結露なきこと) 保存湿度(%)5〜90(結露なきこと) 電源供給方式電源内蔵 ファン【冷却ファン】ファンレス スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重) ポートRJ-45ポート×16、SFP+×4 MTBF(時間)【25℃】394522【50℃】162062

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする