SZ2G-0416IXSP 16ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69438647 品番SZ2G-0416IXSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

「SZ2G-0416IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。
VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。
IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計240W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。

適合ケーブル
【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上
【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式 質量(kg)3.2 消費電力(W)最大 299 電源100〜240V AC (50/60Hz) 適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196 動作環境【温度】0〜50℃【湿度】10〜90%(結露なきこと) 保証期間3年間 LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、PoE(緑)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 保管環境【温度】-40〜70℃【湿度】5〜90%(結露なきこと) ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2 スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10Gbps ポートRJ-45ポート×16、SFP+×4、コンソールポート×1 MTBF(時間)【25℃】486,541【50℃】140,129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする