メイン画像
ダイマツ
ダイマツの エントランス
ダイマツの ポスト
ダイマツの 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス3段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69438665
品番
TBB-4911-WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
デザイン性と機能性を両立した 大容量宅配ボックス!
防犯性 耐久性にも優れ 屋外設置にも安心
住宅外観や オフィスにも調和する シンプルモダンな配色
用途
不在時に荷物が受け取れる宅配ボックス。
上段に郵便物が入りポストとしても使用可能。
3種類の大きさの荷物が入ります。
すべての扉に対し安心の鍵付き。
盗難防止のためワイヤーと南京錠もセットしております。
転倒防止のため下段にブロックが入る安心設計。
*ブロックは別売り
付属品
南京錠・ワイヤー付き
材質
スチール製・粉体塗装
質量(kg)
20
色
ホワイト×スチールブルー
段数
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×390×1100
取扱説明書:
(0.67MB)
注意
※お客様でご自身で組立、設置いただく商品となっております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません