メイン画像

TBB-4978-WS 宅配ボックス2段 ダイマツ 69438690 TBB-4978-WS 宅配ボックス2段 ダイマツ 69438690 TBB-4978-WS 宅配ボックス2段 ダイマツ 69438690 TBB-4978-WS 宅配ボックス2段 ダイマツ 69438690

宅配ボックス2段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69438690 品番 TBB-4978-WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

デザイン性と機能性を両立した 大容量宅配ボックス!
防犯性 耐久性にも優れ 屋外設置にも安心
住宅外観や オフィスにも調和する シンプルモダンな配色

用途
不在時に荷物が受け取れる宅配ボックス。
上段に郵便物が入りポストとしても使用可能。
2種類の大きさの荷物が入ります。
すべての扉に対し安心の鍵付き。
アジャスター付きで、多少の地面の起伏にも安心設置です。
盗難防止のためワイヤーと南京錠もセットしております。
付属品南京錠・ワイヤー アジャスター付き 材質スチール製・粉体塗装 質量(kg)13.5 ホワイト×スチールブルー 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×780
取扱説明書:(0.59MB)
注意
※お客様でご自身で組立、設置いただく商品となっております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする