電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 軸径(Φmm)1.6 刃径(mm)1.8 注文コード69438827 品番10951
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は軸径・刃径・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る
粒度130 軸径(Φmm)1.6 形状 刃長(mm)3.8 仕様ダイヤモンド砥粒 トラスコ品番829-2460 全長(mm)19 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000 対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト 砥粒ダイヤモンド 刃径(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする