曜日別特売
11142 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ) 69439423

電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(5本)軸径(Φmm)1.6刃径(mm)1.6注文コード69439423品番11142
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
粒度130軸径(Φmm)1.6形状逆テーパー刃長(mm)4仕様ダイヤモンド砥粒トラスコ品番829-2494全長(mm)20質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド刃径(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする