廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
鉛レス黄銅 スペーサー(六角両オネジ)/ESE-N
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69439449
品番
ESE-418N
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
形状
六角型
材質(本体)
鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)
寸法L(mm)
18(-0.1〜+0.1)
ねじ径
M4(0.7)
ねじ長さ(mm)
7(両オネジ)
二面幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)