手提げ紙袋?オブロングバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 高さ(mm)220 材質未晒クラフト紙 注文コード69439618 品番003279316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は高さ・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

横長が特徴的でマチと高さが同サイズの紙袋です。洋菓子、和菓子、土産、弁当など幅広い需要に。

材質未晒クラフト紙 幅(mm)240 未晒無地 高さ(mm)220 規格24-22 坪量(g/m2)100 マチ(mm)220 手紐丸紐未晒 メーカー商品コード3279316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする