HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋?オブロングバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
69439670
品番
003279337
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
横長が特徴的でマチと高さが同サイズの紙袋です。洋菓子、和菓子、土産、弁当など幅広い需要に。
材質
晒クラフト紙
幅(mm)
290
色
白無地
高さ(mm)
270
規格
29-27
坪量(g/m
2
)
100
マチ(mm)
270
手紐
丸紐白
メーカー商品コード
3279337