粒度130軸径(Φmm)2.34形状円筒先丸刃長(mm)4仕様ダイヤモンド砥粒トラスコ品番829-2545全長(mm)45質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド刃径(mm)1