NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
CBN電着バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69440202
品番
12185
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
粒度
220
刃長(mm)
5
トラスコ品番
829-2677
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
質量(g)
8
砥粒
CBN
刃径(mm)
6.0