アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの キッチンラック・キッチン小物収納
アスベルの 調味料ラック
Nフォルマフード22
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69440218
品番
121890
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フード付で衛生的な調味料ケースです。
トラスコ品番
856-9223
材質
本体・フード:ポリスチレン、止め具:ポリプロピレン(PP)、取手・スベリ止め・消音チップ:ポリエチレン(PE)
質量(g)
534
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
228×236×179
注意
※火のそばで使用しないで下さい。
※2ケース以上で元払い(北海道、沖縄、離島を除く)。