Strong Tool
Strong Toolの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Strong Toolの ニッパー
Strong Toolの スタンダードニッパー
JIS ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
69440367
品番
11489
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
全長(mm)
162
トラスコ品番
859-2061
材質
本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR
刃長
22mm刃先角度
切断能力(Φmm) ピアノ線
150