P.Tool
P.Toolの 手研磨
P.Toolの ヤスリ
P.Toolの ダイヤモンドヤスリ
クリップ付 ハンディシャープナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
69440482
品番
11606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
145
全長(mm)
400
トラスコ品番
858-8563
粒度
400
質量(g)
31
タイプ
丸
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません