P.Tool
P.Toolの 手研磨
P.Toolの ヤスリ
P.Toolの ダイヤモンドヤスリ
クリップ付 ハンディシャープナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
69440507
品番
11608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
190
全長(mm)
400
トラスコ品番
858-8565
粒度
600×300
質量(g)
50
タイプ
丸
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません