NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
SP電着小径CBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69440586
品番
11792
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。
インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。
粒度
200
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
刃長(mm)
3
トラスコ品番
829-2606
軸長(mm)
8
刃径(mm)
1
仕様
ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒
全長(mm)
50
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
砥粒
CBN