NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
SP電着小径ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69440595
品番
11793
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。
インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。
粒度
200
トラスコ品番
829-2591
軸長(mm)
13
刃径(mm)
1
仕様
ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
全長(mm)
50
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
刃長(mm)
3
砥粒
ダイヤモンド