NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
SP電着小径ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
0.7
粒度
600
トラスコ品番
829-2597
注文コード
69440665
品番
11815
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
刃径・粒度・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。
インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。
粒度
600
トラスコ品番
829-2597
軸長(mm)
8
刃径(mm)
0.7
仕様
ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
全長(mm)
50
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
刃長(mm)
3
砥粒
ダイヤモンド