SP電着小径ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69440884 品番 11867
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。
インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。

粒度600 トラスコ品番829-2604 軸長(mm)13 刃径(mm)0.9 仕様ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒 軸径(Φmm)3 形状円筒 全長(mm)50 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 刃長(mm)3 砥粒ダイヤモンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする