NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69441042
品番
12044
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
粒度
140
刃径(mm)
5.5
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
5
トラスコ品番
829-2631
形状
円筒
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
砥粒
ダイヤモンド