NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69441112
品番
12099
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粒度
220
刃径(mm)
3.2
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
5
トラスコ品番
829-2638
形状
円筒
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
砥粒
ダイヤモンド