マットLD食パン袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード69441237 品番006675410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

光沢を抑えたマット調の質感が、パンの美味しさとこだわりを引き立て、高級感ある洗練された印象を演出します。サイドガゼットタイプです。食パン1斤用。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:100枚

種別1斤用 厚さ(mm)0.03 全幅(mm)240 寸法(幅W×高さH)(mm)120×340 マチ(mm)60 メーカー商品コード6675410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする