NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
CBN電着バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69441356
品番
12154
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
粒度
140
刃長(mm)
4
トラスコ品番
829-2662
全長(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
質量(g)
8
砥粒
CBN
刃径(mm)
1.7