NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
電着CBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69441392
品番
12162
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
829-2666
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
刃径(mm)
4.5
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
粒度
120
全長(mm)
50
質量(g)
8
刃長(mm)
5
砥粒
CBN