T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適合被削材:MS●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):3.2●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:QM●ノンコート●原産国:スウェーデン●コード番号:605-8817 注文コード69441708 品番WNGG080404SGF
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,898
販売価格(税別)
17,180
この商品は仕様・コーナー半径・内容量など269種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。

仕様●適合被削材:MS●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):3.2●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:QM●ノンコート●原産国:スウェーデン●コード番号:605-8817 アズワン品番65-8269-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする