サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69441717
品番
WNGG080412SGF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●L:08●IC:12.7●S:4.76●RE:1.2●D1:5.16●材質/仕上:超硬●コード番号:820-4753
アズワン品番
65-8269-46
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69441717
WNGG080412SGF
18115155
WNGG 08 04 12-SGF
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK
1箱(10個)
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました。