NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
9
刃長(mm)
9
全長(mm)
55
注文コード
69441742
品番
13017
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
100
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
刃長(mm)
9
トラスコ品番
829-2771
全長(mm)
55
仕様
ダイヤモンド砥粒
質量(g)
18
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
75000
刃径(mm)
9