サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●チップサイズ:06●iC:9.525●s:4.7625●re:0.8●l:6.5155●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:580-2547
注文コード
69441805
品番
WNMG060408MR
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,708
販売価格(税別)
¥
14,280
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナー半径・コーナーR
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チップサイズ:06●iC:9.525●s:4.7625●re:0.8●l:6.5155●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:580-2547
アズワン品番
65-8270-08