曜日別特売
WNMG060408WMX T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形  サンドビック 69441857

T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード69441857品番WNMG060408WMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500

コーティング超硬チップです。ネガチップです。ワイパーチップです。鋳鉄加工用。中加工用。高送り加工用。

仕様●L:06●IC:9.525●S:4.76●RE:0.8●D1:3.81●材質/仕上:超硬●コード番号:820-4781アズワン品番65-8270-47

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69441857WNMG060408WMX66446556WNMG 06 04 08-WMX 3225WNMG060408WMX 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66446556旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする