NF(ノンフッ素) 耐油角底袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 69441858 品番 004181005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ノンフッ素の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。

材質ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g 幅(mm)130 未晒無地 高さ(mm)165 規格13-16.5 マチ(mm)80 メーカー商品コード4181005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする