NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
電着CBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69442022
品番
12309
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
粒度
140
形状
球
刃長(mm)
2.1
トラスコ品番
829-2739
全長(mm)
44
仕様
CBN砥粒
軸径(Φmm)
3
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
刃径(mm)
2.1