電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)4.8 刃長(mm)10 全長(mm)44 注文コード69442196 品番12371
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は刃径・刃長・全長など45種類から選べます 他の種類を見る
粒度100 軸径(Φmm)3 形状逆テーパー先丸 刃長(mm)10 仕様ダイヤモンド砥粒 トラスコ品番829-2712 全長(mm)44 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000 刃径(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする