NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
17.5
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
47
注文コード
69442223
品番
12383
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
100
軸径(Φmm)
3
形状
平
刃長(mm)
2.5
仕様
ダイヤモンド砥粒
トラスコ品番
829-2715
全長(mm)
47
質量(g)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
刃径(mm)
17.5