電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)4 刃長(mm)2.3 全長(mm)42 注文コード69442302 品番12428
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は刃径・刃長・全長など45種類から選べます 他の種類を見る
粒度130 軸径(Φmm)3 形状テーパー 刃長(mm)2.3 仕様ダイヤモンド砥粒 トラスコ品番829-2718 全長(mm)42 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 先端角(°)90 刃径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする