HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 弁当小物
HEIKOの アルミ・紙・フードケース
純白ペットケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250枚)
底径(Φmm)
50
注文コード
69442357
品番
004529030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
底径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
業務用250枚入りの純白PETケースです。内側PET素材により、耐水・耐油性にすぐれています。紙素材の比率が高いので、使用後は可燃ゴミとして処分できます。
材質
純白紙+PET
高さ(mm)
30
備考
オーブン使用不可
規格
8号深
耐熱温度(℃)
180
底径(Φmm)
50
メーカー商品コード
4529030
電子レンジ
使用可