Strong Tool
Strong Toolの バール/タガネ/クサビ
Strong Toolの タガネ
ロング平タガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69442388
品番
12500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
全長(mm)
300
刃幅(mm)
19
トラスコ品番
859-2190
材質
クロームバナジウム鋼
サイズ
19×300mm
硬度
HRC54〜57