NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
CBN電着バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
5
粒度
140
注文コード
69442442
品番
12525
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・粒度
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
140
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
4
仕様
CBN砥粒
トラスコ品番
829-2757
全長(mm)
45
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
88000
刃径(mm)
5