NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
0.9
刃長(mm)
0.9
全長(mm)
80
注文コード
69442467
品番
12701
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
320
軸径(Φmm)
3
形状
球
刃長(mm)
0.9
仕様
ダイヤモンド砥粒
トラスコ品番
829-2726
全長(mm)
80
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
刃径(mm)
0.9