NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
2.5
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
80
注文コード
69442494
品番
12705
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
3
形状
球
刃長(mm)
2.5
仕様
ダイヤモンド砥粒
トラスコ品番
829-2729
全長(mm)
80
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
刃径(mm)
2.5