NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
5
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
注文コード
69442573
品番
12745
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
刃径・刃長・全長
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
刃長(mm)
3
仕様
ダイヤモンド砥粒
トラスコ品番
829-2737
全長(mm)
50
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
刃径(mm)
5