NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
クラフトダイヤモンドバー 円筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
69442598
品番
12801
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
粒度
150
刃径(mm)
1.0
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
刃長(mm)
8.0
トラスコ品番
829-2759
形状
円筒
質量(g)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
砥粒
ダイヤモンド