米唐番 24個

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24個) 注文コード69442855 品番-
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

唐辛子ゼリーが小さくなって交換時期がわかります。
炊いたご飯にニオイがつきません。
置く・さす・つるす、米袋にも使える自由な形状。
天然唐辛子と酒精(発酵アルコール)、クミンアルデヒド(香辛料由来成分)入りの 唐辛子ゼリーがお米を虫から守ります。

仕様●内容量:25g●成分:天然唐辛子、発酵アルコール(酒精)クミンアルデヒド(香辛料由来成分)●有効期間:約6ヶ月(ご使用時期により異なります。夏季…約4ヶ月/夏季以外…約8ヶ月)●用途:米保存用防虫剤●標準使用量:米びつ(10kgまで)に1個●単品JANコード:4901070907212 アズワン品番65-8292-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする