NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
電着CBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円筒
刃径(mm)
14
注文コード
69443088
品番
13111
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
140
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
刃長(mm)
10
トラスコ品番
829-2811
全長(mm)
80
仕様
CBN砥粒
質量(g)
44
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
刃径(mm)
14