NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
6
刃長(mm)
6
全長(mm)
56
注文コード
69443203
品番
13202
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
6
形状
球
刃長(mm)
6
トラスコ品番
829-2783
全長(mm)
56
仕様
ダイヤモンド砥粒
質量(g)
14
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径(mm)
6