NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
10
刃長(mm)
16
全長(mm)
65
注文コード
69443273
品番
13242
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
6
形状
円筒先丸
刃長(mm)
16
トラスコ品番
829-2787
全長(mm)
65
仕様
ダイヤモンド砥粒
質量(g)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
刃径(mm)
10