NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
CBN電着バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69443307
品番
13247
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
粒度
120
形状
円筒先丸
刃長(mm)
16
トラスコ品番
829-2825
全長(mm)
65
仕様
CBN砥粒
軸径(Φmm)
6
質量(g)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
刃径(mm)
10