NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
13
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
注文コード
69443343
品番
13263
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
6
形状
砲弾
刃長(mm)
20
トラスコ品番
829-2791
全長(mm)
60
仕様
ダイヤモンド砥粒
質量(g)
26
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
刃径(mm)
13