NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
CBN電着バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69443352
品番
13266
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粒度
140
形状
砲弾
刃長(mm)
15
トラスコ品番
829-2827
全長(mm)
60
仕様
CBN砥粒
軸径(Φmm)
6
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
刃径(mm)
6