NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
13
刃長(mm)
6
全長(mm)
45
注文コード
69443422
品番
13351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
刃径・刃長・全長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
6
形状
テーパー先平
刃長(mm)
6
トラスコ品番
829-2796
全長(mm)
45
仕様
ダイヤモンド砥粒
質量(g)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
先端角(°)
60
刃径(mm)
13