13357 電着CBNバー NSK(ナカニシ) 69443483

電着CBNバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 形状テーパー先平 刃径(mm)13 注文コード69443483 品番13357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は形状・刃径など26種類から選べます 他の種類を見る
粒度120 軸径(Φmm)6 形状テーパー先平 刃長(mm)4 トラスコ品番829-2832 全長(mm)45 仕様CBN砥粒 質量(g)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000 先端角(°)90 刃径(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする